{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Clase de tolerancia | ISO 228 X | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 20.96 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 20.05 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | amarillo | |
Número de filos Z | 6 | |
Profundidad de rosca | 62.88 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139395 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197705891 | |
Número del fabricante | 139395 G1/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM G1/2
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 404.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 404.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 193.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 352.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 279.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo de flanco | 55 grados | 55 grados | 55 grados | 55 grados | 55 grados |
Tamaño de rosca | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Refrigeración interior | no | no | no | sí | no |
Profundidad de rosca | 62.88 mm | 62.88 mm | 62.88 mm | 62.88 mm | 62.88 mm |
Tipo de producto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación |