{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M20×1,5 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 19.35 mm | |
⌀ de rosca | 20 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 8 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 8 | |
Profundidad de rosca | 60 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139260 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197509512 | |
Número del fabricante | 139260 20X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM 20X1,5
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 427.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 229.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 275.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | azul | verde | sin |
⌀ de rosca | 20 | 20 | 20 |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
Tipo de producto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación |