Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación MDI IK, TiAlN, M: M5

Número de artículo: 139244 M5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4.9 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 4.65 mm
⌀ de rosca 5 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color sin
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 15 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139244 M5
EAN / GTIN 4045197365699
Número del fabricante 139244 M5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
53
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
53
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
55
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
47
Acero < 1100 N/mm²
P
43
Acero < 1400 N/mm²
P
36
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría poligonal especial y mango según DIN 6535-HA para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
Gracias al material de corte MDI especial para velocidades de corte elevadas y duraciones largas. Gracias al revestimiento de TiAlN y sustancia deslizante se reducen el desgaste y la tendencia al aporte de material.
Con alimentación axial del liquido lubricante, ventajosa y suficiente para el mecanizado de agujeros ciegos.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.