Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación HSS-E-PM forma C M10

Número de artículo: 139210 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.5 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 9.35 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color verde
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 25 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139210 M10
EAN / GTIN 4045197446947
Número del fabricante 139210 M10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
45
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
40
Acero < 500 N/mm²
P
45
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
35
Acero < 1100 N/mm²
P
32
Acero < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría poligonal especial y mango según DIN 1835-B para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas. La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia en el uso rígido.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra