Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX M2

Número de artículo: 139171 M2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M2
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 2174
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0.4 mm
    Longitud total L 45 mm
    ⌀ de mango Ds 2.8 mm
    Vástago cuadrado □ 2.1 mm
    ⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 1.85 mm
    ⌀ de rosca 2 mm
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color amarillo
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 6 mm
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 139171 M2
    EAN / GTIN 4045197541789
    Número del fabricante 139171 M2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    42
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    42
    Aluminio > 10 % Si
    N
    28
    Acero < 500 N/mm²
    P
    32
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
    Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
    La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.
    Revestimiento de TAlN especial, muy apropiado para aleaciones de aluminio.