{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M2,3 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.4 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2.1 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 2.1 mm | |
⌀ de rosca | 2.3 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 3.45 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139132 M2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197446503 | |
Número del fabricante | 139132 M2,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E 6HX, TiAlN, M: M2,3
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 56.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 96.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 0.4 mm | 0.4 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E PM |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Profundidad de rosca | 3.45 mm | 3.45 mm |
Tipo de producto | Macho de laminación | Macho de laminación |