{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/2-14 NPT | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 17.85 mm | |
⌀ de agujero para roscar B | 17.5 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 | 18.32 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 22.9 mm | |
⌀ de rosca | 21.223 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 35.06 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138110 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197533685 | |
Número del fabricante | 138110 1/2-14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machos de roscar a máquina HSS-E 1/2-14
a petición
En stock
52 piezas en stock
US $ 311.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 373.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 299.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
US $ 205.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 4 | 5 |
Número de ranuras de sujeción | 5 | 5 | 4 | 5 |
Pasos por pulgada | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tamaño de rosca | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Norma rosca | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
⌀ de agujero para roscar B | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Norma | DIN 374 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |