{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | G3/8 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 16.66 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 15.25 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 41.65 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137806 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406374730 | |
Número del fabricante | 137806 G3/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E forma C G3/8
a petición
En stock
124 piezas en stock
US $ 75.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
US $ 113.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Pasos por pulgada | 19 | 19 |
Longitud total L | 100 | 100 |
⌀ de agujero para roscar | 15.25 | 15.25 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 9 | 9 |
Ángulo de hélice | 40 | 40 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar |