{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6,5×0,75 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.75 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 5.5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4.3 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5.8 mm | |
⌀ de rosca | 6.5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 19.5 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137150 6,5X0,75 | |
Número del fabricante | 137150 6,5X0,75 |