{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | E | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.8 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4.9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4.2 mm | |
⌀ de rosca | 5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136050 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197078063 | |
Número del fabricante | 136050 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E forma E, vaporizado, M: M5
a petición
En stock
151 piezas en stock
US $ 43.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,068 piezas en stock
US $ 42.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,007 piezas en stock
US $ 17.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 67.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,018 piezas en stock
US $ 20.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Recubrimiento | vaporizado | vaporizado | vaporizado | vaporizado | TiN |
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde |
Paso de rosca | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |