{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 14 mm | |
⌀ de rosca | 16 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 135850 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197077783 | |
Número del fabricante | 135850 M16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C, vaporizado, M: M16
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
301 piezas en stock
301 pieces available in 9-12 working days
US $ 103.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
54 piezas en stock
54 pieces available in 9-12 working days
US $ 105.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
60 piezas en stock
60 pieces available in 9-12 working days
US $ 166.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
516 piezas en stock
516 pieces available in 9-12 working days
US $ 65.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
336 piezas en stock
336 pieces available in 9-12 working days
US $ 66.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Número de ranuras de sujeción | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido del corte | derecha | derecha | izquierda | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |