{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5.5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8.5 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 30 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 134980 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446275 | |
Número del fabricante | 134980 M10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina DIN 376 M10
a petición
En stock
358 piezas en stock
US $ 46.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,185 piezas en stock
US $ 37.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
318 piezas en stock
US $ 38.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de rosca | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Paso de rosca | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Vástago cuadrado □ | 5.5 mm | 8 mm | 8 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |