Machos de roscar a máquina HSS-E M10

Número de artículo: 134250 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
545 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.5 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
⌀ de agujero para roscar 8.5 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color amarillo
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 30 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 134250 M10
EAN / GTIN 4045197075147
Número del fabricante 134250 M10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie vaporizada. se reduce el filo de aportación.