Macho para roscar tubos blindados de acero PG9

Número de artículo: 133450 PG9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
194 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

PG precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: Pg
  • Ángulo de flanco: 80
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 40432
  • Norma rosca: DIN 40430

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca Pg9
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca Pg
Ángulo de flanco 80 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 40432
Norma rosca DIN 40430
Forma del corte previo D
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.41 mm
Pasos por pulgada 18
⌀ de rosca 15.2 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 14 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Número de filos Z 4
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 45.6 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133450 PG9
EAN / GTIN 4045197074911
Número del fabricante 133450 PG9

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Como machos para roscar a máquina o para recortar manualmente.
Para roscas de tubos blindados de acero DIN 40430.

Nota:

Mango fabricado según DIN 40432.