{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 371 | |
Forma del corte previo | D | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 13.16 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11.8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | rojo | |
Número de filos Z | 6 | |
Profundidad de rosca | 19.74 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133320 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197074584 | |
Número del fabricante | 133320 G1/4 |