Machos de roscar a máquina G1/4

Número de artículo: 133315 G1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G1/4
Recubrimiento TiCN
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 5156
Norma rosca DIN 13
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ de rosca 13.16 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 11.8 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color rojo
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 19.5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133315 G1/4
EAN / GTIN 4045197746085
Número del fabricante 133315 G1/4

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
7
Acero < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafito
N
15
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Modelo estable.

Recomendación:

Para aceros muy duros, materiales TOOLOX y HARDOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar, a diferencia de los datos DIN (ver tabla) en 0,05 a 0,3mm.
Empleo solo con mandril de compensación de longitud también en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado.