{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M18×1,5 | |
Recubrimiento | nitrurados | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 16.5 mm | |
⌀ de rosca | 18 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | blanco | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 54 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132880 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074218 | |
Número del fabricante | 132880 18X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina 18X1,5
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 119.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
US $ 165.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 109.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
⌀ de agujero para roscar | 16.5 mm | 16.5 mm | 16.5 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |