{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12×1,25 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.25 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10.8 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132840 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197073709 | |
Número del fabricante | 132840 12X1,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E forma B, Sin revestimiento, MF: 12X1,25 |
a petición
En stock
184 piezas en stock
US $ 57.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 43.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 3 | 3 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ de mango Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |