Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma CS 18X1,5

Número de artículo: 132835 18X1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M18×1,5
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo CS
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.5 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Vástago cuadrado □ 11 mm
⌀ de agujero para roscar 16.5 mm
⌀ de rosca 18 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 54 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132835 18X1,5
EAN / GTIN 4045197073594
Número del fabricante 132835 18X1,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Acero < 500 N/mm²
P
27
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
17
Acero < 1100 N/mm²
P
7
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
(Forma CS) 2 − 3 pasos de entrada.
Revestido de TiN.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).