{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.5 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 3.5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2.7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2.5 mm | |
⌀ de rosca | 3 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132705 M3 | |
Número del fabricante | 132705 M3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Machos de roscar a máquina HSS-E, TiN, M: M3 |
a petición
En stock
793 piezas en stock
US $ 17.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 3 |
anillo de color | verde | verde |
Paso de rosca | 0.5 mm | 0.5 mm |
⌀ de agujero para roscar | 2.5 mm | 2.5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 |
Vástago cuadrado □ | 2.7 mm | 2.7 mm |
Profundidad de rosca | 9 mm | 9 mm |