Machos de roscar a máquina de metal duro M4

Número de artículo: 132570 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M4
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MD
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h6
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.7 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 4.5 mm
Vástago cuadrado □ 3.4 mm
⌀ de agujero para roscar 3.3 mm
⌀ de rosca 4 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color blanco
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132570 M4
EAN / GTIN 4045197072009
Número del fabricante 132570 M4

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
16
CuZn
N
20
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muy estable, con corte previo corto (2 − 3 pasos).
Modelo MDI.

Ventaja:

Guía propia óptima.