Machos para roscar a máquina con dientes alternos HSS-E-PM M16

Número de artículo: 132400 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M16
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo D
Ángulo de hélice 15 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 14 mm
⌀ de rosca 16 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color rosa
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 32 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132400 M16
EAN / GTIN 4045197071484
Número del fabricante 132400 M16

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
15
Aluminio > 10 % Si
N
15
Acero < 900 N/mm²
P
18
Acero < 1100 N/mm²
P
9
Acero < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable, con espiral a izquierda de 15°. Un diente de cada dos de la rosca de guía sobresale; por tanto, se precisa un par más reducido y una mejor distribución de lubricante.
Especialmente adecuados para aleaciones de titanio y titanio puro.

Ventaja:

Perfectamente aplicable para materiales de trabajo elásticos y para piezas de trabajo de pared fina. Gracias a la reducción de la resistencia de rozamiento no se producen deformaciones de material.