Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM M3

Número de artículo: 132280 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.5 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4.9 mm
⌀ de agujero para roscar 2.5 mm
⌀ de rosca 3 mm
Tolerancia de mango h6
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color azul
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 7.5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132280 M3
EAN / GTIN 4045197446091
Número del fabricante 132280 M3

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
40
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con corte inicial helicoidal y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina. Recubrimiento especial de TiAlN para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.