Macho de roscar a máquina Forma D M4

Número de artículo: 132155 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,511 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M4
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo D
Ángulo de hélice 15 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.7 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 4.5 mm
Vástago cuadrado □ 3.4 mm
⌀ de agujero para roscar 3.3 mm
⌀ de rosca 4 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color azul
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132155 M4
EAN / GTIN 4045197446039
Número del fabricante 132155 M4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Forma especialmente estable.
Corte previo forma D, con espiral a la izquierda de 15°.

Ejecución - imagen:

Ranura de lubricación
Rosca de guía
Corte
Corte inicial helicoidal

Ventaja:

Gracias a la geometría especial, posibilidad de velocidades de corte y duraciones superiores en V2A.