{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Vástago cuadrado □ | 8 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8.5 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | rojo | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132055 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648723 | |
Número del fabricante | 132055 M10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M10
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 251.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 75.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
297 piezas en stock
US $ 115.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 4 | 3 |
anillo de color | rojo | blanco | rosa |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ de agujero para roscar | 8.5 mm | 8.5 mm | 8.5 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero ciego |