Macho de roscar a máquina M12

Número de artículo: 131950 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.75 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 10.2 mm
⌀ de rosca 12 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color rojo
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 18 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131950 M12
EAN / GTIN 4045197070944
Número del fabricante 131950 M12

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
6
Acero < 1400 N/mm²
P
3
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo estable.

Recomendación:

En materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm, a diferencia de datos DIN (ver tabla).