{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/4 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma del corte previo | C; D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 13.16 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11.8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 26.32 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130650 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067760 | |
Número del fabricante | 130650 G1/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, G: G1/4 |
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
275 piezas en stock
275 pieces available in 9-12 working days
US $ 63.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
82 piezas en stock
82 pieces available in 9-12 working days
US $ 30.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
182 piezas en stock
182 pieces available in 9-12 working days
US $ 44.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Paso de rosca | 1.337 mm | 1.337 mm | 1.337 mm | 1.337 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |