{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G3/8 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 16.66 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 15.25 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 49.98 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130560 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067715 | |
Número del fabricante | 130560 G3/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machos de roscar manuales Macho de acabado G3/8
a petición
En stock
91 piezas en stock
US $ 43.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
US $ 89.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
⌀ de rosca | 16.66 | 16.66 |
Paso de rosca | 1.337 | 1.337 |
Refrigeración interior | no | no |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante |