{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12×1,5 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10.5 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130500 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263036371 | |
Número del fabricante | 130500 12X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, MF: 12X1,5
a petición
En stock
91 piezas en stock
US $ 46.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
US $ 62.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | D |
Longitud total L | 70 mm | 70 mm |
Tamaño de rosca | M12×1,5 | M12×1,5 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 1.5 mm | 1.5 mm |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | 7 mm |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H |