Juegos de machos para roscar manuales nitrurado M20

Número de artículo: 130450 M20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: A; D; C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M20
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 352
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo A; D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2.5 mm
Longitud total L 95 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Vástago cuadrado □ 12 mm
⌀ de agujero para roscar 17.5 mm
⌀ de rosca 20 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color rojo
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 60 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130450 M20
EAN / GTIN 4062406089955

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
GG(G)
K
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado. Primer macho con espigas de guía largas.
Superficie nitrurada, por lo tanto, más resistente al desgaste.

Recomendación:

En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar, a diferencia de los datos DIN (véase tabla), en 0,05 a 0,3 mm.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra