Machos de roscar manuales individuales Macho de acabado, Sin revestimiento, M: M24

Número de artículo: 130430 M24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M24
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 352
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 3 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Vástago cuadrado □ 14.5 mm
⌀ de agujero para roscar 21 mm
⌀ de rosca 24 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 72 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130430 M24
EAN / GTIN 4062406089382
Número del fabricante 130430 M24

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco