{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M18 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | A | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2.5 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 15.5 mm | |
⌀ de rosca | 18 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130160 M18 | |
EAN / GTIN | 4045197065650 | |
Número del fabricante | 130160 M18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos de roscar manuales individuales Primer macho M18
a petición
En stock
107 piezas en stock
US $ 60.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
233 piezas en stock
US $ 174.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
US $ 60.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 108.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 80 | 80 | 80 | 95 |
⌀ de rosca | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Paso de rosca | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
⌀ de agujero para roscar | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |