Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 1.15/16-20

Número de artículo: 130035 1.15/16-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UN
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: ASME B1.1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 1.15/16-20 UN
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca UN
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca ASME B1.1
Clase de tolerancia 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.27 mm
Pasos por pulgada 20
⌀ de rosca 49.212 mm
Longitud total L 250 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Vástago cuadrado □ 32 mm
⌀ de agujero para roscar 48 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 98.4 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130035 1.15/16-20
EAN / GTIN 4062406040840
Número del fabricante 130035 1.15/16-20

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
23
Aluminio
N
22
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
23
Acero < 500 N/mm²
P
18
Acero < 750 N/mm²
P
18
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones