{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/4-20 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.27 mm | |
Pasos por pulgada | 20 | |
⌀ de rosca | 6.35 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5.5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5.11 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 19.05 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130030 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406034603 | |
Número del fabricante | 130030 1/4-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho para roscar a máquina para agujero pasante 1/4-20
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 158.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
US $ 56.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 176.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 171.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 163.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
US $ 19.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B | B | B | B |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Paso de rosca | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidad de rosca | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |