{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
Para rosca | M8×1 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo de rosca | MF | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de punta | 145 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Paso de rosca | 1 | |
⌀ D1 1. Nivel | 7.1 mm | |
⌀ D2 2. Nivel con bisel h7 | 8.8 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel | 21 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.37 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero ciego y pasante | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 125035 M8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406066475 | |
Número del fabricante | 125035 M8X1 |