Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 50×D 6,8 mm

Número de artículo: 123750 6,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 50×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: fg6
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 6.8 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Ejecución 50×D
    Tolerancia ⌀ nominal fg6
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 135 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 369.8 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 40 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Broca piloto necesaria sí, broca piloto y co-piloto
    Longitud de la ranura de viruta Lc 380 mm
    Longitud total L 425 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.12 mm/rev.
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 123750 6,8
    EAN / GTIN 4045197498366
    Número del fabricante 123750 6,8

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    65
    Acero < 750 N/mm²
    P
    50
    Acero < 900 N/mm²
    P
    50
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    50
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Ranurado en espiral, con 4 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte fg6 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 40×D y 50×D se necesita obligatoriamente una perforación piloto con broca piloto a la máxima profundidad de perforación n.º 122736 y una coperforación piloto 20×D con broca de copiloto n.º 123691.
    La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien. Ver también la página 140/141.