Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8mm

Número de artículo: 123307 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 12×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 8 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 12×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 96 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Longitud de la ranura de viruta Lc 108 mm
Longitud total L 146 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0.15 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123307 8
EAN / GTIN 4045197450067
Número del fabricante 123307 8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
175
Aluminio > 10 % Si
N
135
Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
85
Acero < 900 N/mm²
P
75
Acero < 1100 N/mm²
P
45
Acero < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado.
Los filos principales rectos
con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 12×D se necesita un centrado previo con n.º 121068121130 o una perforación piloto 3×D con n.º 122736.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8mm

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8mm

a petición
En stock
47 piezas en stock
US $ 321.61
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 492.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 504.45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 370.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 383.50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock
US $ 231.57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color verde azul verde amarillo verde verde
Longitud total L 146 mm 146 mm 146 mm 146 mm 146 mm 146 mm
Refrigeración interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar
⌀ nominal DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB
Longitud de la ranura de viruta Lc 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm
⌀ de mango Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra