{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 4.9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 70.7 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 78 mm | |
Longitud total L | 116 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123226 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197847423 | |
Número del fabricante | 123226 4,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED de Weldon DIN 6535 HB 4,9 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 292.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 238.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 148.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
Ejecución | 12×D | 8×D | 8×D |
anillo de color | verde | verde | verde |
Longitud total L | 116 | 95 | 95 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 78 | 57 | 57 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |