Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm o pulgadas): 9,5

Número de artículo: 123212 9,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m6 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 12×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m6
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9.5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 12×D
Tolerancia ⌀ nominal m6
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 105.8 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 120 mm
Longitud total L 162 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0.15 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123212 9,5
EAN / GTIN 4045197570352
Número del fabricante 123212 9,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
55
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Elevada precisión de alineación y concentricidad de taladro gracias a 4 fajas guía. Evacuación de viruta excelente por 4 canales de refrigeración internos a partir de ⌀ 3,8mm. Hasta ⌀ 3,7mm con 2 canales de refrigeración internos. Los filos principales planos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan viruta corta, incluso en materiales de viruta larga.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12 × D se necesita un centrado previo con n.° 121068 - 121130.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 123214.
Forma HE: pedir con n.° 123212 + 129100HE.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m6 (mm o pulgadas): 9,5

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm o pulgadas): 9,5

a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 629.82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 467.57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 486.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 315.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2
Longitud total L 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm
⌀ nominal DC 9.5 mm 9.5 mm 9.5 mm 9.5 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Longitud de la ranura de viruta Lc 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
⌀ de mango Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra