Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,4 mm

Número de artículo: 123178 2,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 12×D
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 2.4 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Ejecución 12×D
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 135 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 36.4 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 40 mm
    Longitud total L 81 mm
    ⌀ de mango Ds 4 mm
    Tolerancia de mango h6
    Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0.22 mm/rev.
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 123178 2,4
    EAN / GTIN 4045197754806
    Número del fabricante 123178 2,4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    250
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    280
    Aluminio > 10 % Si
    N
    245
    PMMA Fibra acrílica
    N
    105
    PEEK
    N
    85
    PVDF GF20
    N
    60
    PA 66 GF30
    N
    55
    PEEK GF30
    N
    50
    PTFE CF25
    N
    55
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    PRFV
    N
    55
    CFRP
    N
    55
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    El recubrimiento DLC sp2 de última generación con coeficiente de fricción reducido proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Elevada exactitud de alineación y concentricidad de la perforación gracias a 6 fajas guía.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12 × D se necesita un centrado previo con n.° 121068121130.
    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.° 123179.
    Forma HE: pedir con n.° 123178 + 129100HE.