{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10.2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 98.7 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 162 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.15 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123008 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197569813 | |
Número del fabricante | 123008 10,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm o pulgadas): 10,2
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 638.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 631.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 411.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 451.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 523.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 305.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Ejecución | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Longitud total L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |