{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 3.7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 22.5 mm | |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.11 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122778 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197836724 | |
Número del fabricante | 122778 3,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel Whistle Notch DIN 6535 HE 3,7
a petición
En stock
401 piezas en stock
US $ 64.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
US $ 48.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 151.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 200.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | verde | verde | verde | verde |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 135 | 135 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |