Broca de MDI GARANT Master Steel FEED mango cilíndrico DIN 6535 HA 8,9

Número de artículo: 122725 8,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 8.9 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 3
Ángulo de punta 145 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 47.7 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 61 mm
Longitud total L 103 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0.44 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122725 8,9
EAN / GTIN 4045197789389

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Taladro de 3 filos, desarrollado especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
  • La geometría del filo especial con extremos del filo estables y gran marcha libre en el centro permite avances máximos.
  • El agudizado patentado optimizado para la evacuación de viruta proporciona una presión de corte reducida y una buena trituración de virutas
  • Con un ángulo de punta de 145° para una reducida formación de rebabas en perforaciones pasantes.

La tecnología líder en el sector del labio transversal garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122726.
Forma HE: pedir con n.º 122725 + 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos
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
    ⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra