{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 12.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58.3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.31 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122716 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197794499 | |
Número del fabricante | 122716 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,5mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 349.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 206.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
US $ 166.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 333.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | verde | verde | verde | rojo |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58.3 mm | 58.3 mm | 58.3 mm | 58.3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |