{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 11.2 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 54.2 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71 mm | |
Longitud total L | 118 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.13 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122685 11,2 | |
EAN / GTIN | 4067263005841 | |
Número del fabricante | 122685 11,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 11,2mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 131.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 247.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 211.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
anillo de color | azul | azul | rosa |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |