{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 12.8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57.8 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0.16 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122652 12,8 | |
EAN / GTIN | 4062406089269 | |
Número del fabricante | 122652 12,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca GARANT Diabolo HPC de MDI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,8mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 333.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 206.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 328.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
US $ 166.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 177.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
anillo de color | rojo | verde | azul | verde | azul |
Longitud total L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ nominal DC | 12.8 mm | 12.8 mm | 12.8 mm | 12.8 mm | 12.8 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57.8 mm | 57.8 mm | 57.8 mm | 57.8 mm | 57.8 mm |