{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6.3 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43.6 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.18 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122635 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197394514 | |
Número del fabricante | 122635 6,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,3mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 95.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 169.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 154.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
US $ 73.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 154.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | p6 | h7 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43.6 mm | 43.6 mm | 43.6 mm | 43.6 mm | 43.6 mm |