{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3.3 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | p6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23.1 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0.28 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122608 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197568724 | |
Número del fabricante | 122608 3,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 141.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
US $ 128.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
US $ 151.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
685 piezas en stock
US $ 64.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 133.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
anillo de color | amarillo | azul | verde | verde | rojo |
⌀ nominal DC | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |