{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8.1 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48.9 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 mm | |
Longitud total L | 103 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0.55 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122603 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197758019 | |
Número del fabricante | 122603 8,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 8,1 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 163.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 174.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 187.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
US $ 84.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 151.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
⌀ nominal DC | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 135 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 61.05 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |