Broca de alto rendimiento CN MDI FS mango cilíndrico DIN 6535 HB 12 mm

Número de artículo: 122545 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 53 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 71 mm
Longitud total L 118 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.35 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122545 12
EAN / GTIN 4045197393661
Número del fabricante 122545 12

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
190
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
170
Aluminio > 10 % Si
N
140
Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
85
Acero < 900 N/mm²
P
75
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente estables gracias al espesor de alma reforzado, perfil especial. Afilado especial. Alta precisión de concentricidad y duraciones prolongadas. Cualidades de taladrado precisas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.